Referenzen
Fischer:545507
Rubix:3833890
Hersteller:D-SDX Set 5-12 mm
EAN:4048962322323
Produktdetails : D-SDX SET 5-12MM 5TLG Steinbohrer-Set
Leistungsfähiger Steinbohrer mit 4-Schneiden Bohrkopf
• Robuster Steinbohrer mit vier Schneiden für höhere Aufbruchleistung
• Hartmetall bestückter Bohrkopf sorgt für eine hohe Standzeit
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
Steinbohrer mit Hartmetall bestücktem 4-Schneiden Bohrkopf für eine erhöhte Bohrleistung. Die 130° Hartmetallschneiden sorgen für eine hohe Standzeit und garantieren eine hohe Hitzebeständigkeit.
Funktion:
• Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport
• Besonders geeignet für den Einsatz mit Akku-Schlagbohrern
Stärken
• Vier Hartmetallschneiden sorgen für eine höhere Aufbruchleistung
• Hitzebeständige Hartmetallschneide für eine lange Lebensdauer
• Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen
Anwendungen
• Mauerwerk
• Hochlochziegel
• Kalksandstein
• Gipskartonplatten
• Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 5 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | 5 - 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






