2608900647 CYL-9 MC Bohrer-Set 7tlg EXPERT

2608900647 CYL-9 MC Bohrer-Set 7tlg EXPERT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608900647
Rubix:3505966
EAN:4059952539409
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente7
Sortimentsbereich4 to 12 mm

Produktdetails : 2608900647 CYL-9 MC Bohrer-Set 7tlg EXPERT


Set mit 7 Bohrern EXPERT MultiConstruction CYL-9, 4/5/6/8/10/12 mm.

  • Hochpräzises Bohren in verschiedenen Materialien.
  • Präzises Bohren von Löchern dank eines speziellen Designs an der Zentrierspitze.
  • Hochleistungs-Hartmetallspitze, die durch Feinschliff hergestellt wird.
  • Optimierter Staubführungskanal für schnelles und effizientes Bohren.

Stärken

CENTERING GEOMETRY

Bohren mit höchster Präzision ist mit Bosch Centering Geometry ein Kinderspiel. Diese Technologie wurde für ein perfektes Finish entwickelt und ermöglicht einen rutschfreien Start und einen stabilisierten Betrieb.

ZENTRIERSPITZE

Bohren Sie Löcher mit Präzision dank eines speziellen Designs an der Zentrierspitze. Dies hilft Ihnen, bei jedem Schlag präzise zu bohren und effizient Hunderte von Löchern sauber zu erstellen.

FEINSCHLEIFEN - BOHRMASCHINE

Hochleistungs-Karbidspitze, die durch Feinschleifen hergestellt wird. Wir können rasiermesserscharfe Kanten in ein extrem hartes Metall schleifen: Damit lassen sich komplexe Formen sehr effizient herstellen.

STAUBABSAUGKANAL

Optimierter Staubabsaugkanal für schnelles Bohren. Die Spitze und die Rille arbeiten zusammen, um die Entfernung von Spänen zu erleichtern und so einen effizienten Bohrprozess zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente7
Sortimentsbereich4 to 12 mm
41,32 exkl. MwSt.
/ Stück
49,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std