40477+8104 Stufenstehleiter mit Plattform elektrisch ableitfähig
Stehleiter mit Sicherheitsplattform, Arbeitshöhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:40477EL
Rubix:2045246



Technische Zusammenfassung
| Anzahl Sprossen | 6 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3,55 m |
| Gewicht | 13,8 kg |
Dokumente
Produktdetails : 40477+8104 Stufenstehleiter mit Plattform elektrisch ableitfähig
Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert.
Leichtmetall-Stehleiter mit Sicherheitsplattform, einseitig begehbar, 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen, besonders Großflächige Arbeitsplattform 38x39 cm, serienmäßig mit zwei Handläufen, Leiterlänge 2,75 m, Plattformhöhe 1,55 m, Arbeitshöhe ca. 3,55 m, untere äußere Breite 0,68 m, Holmhähe Steig-/Stützteil 73/58 mm, Stufenanzahl einschließlich Plattform 6, Gewicht 13,8 kg. Werksseitiger Umbau Artikel 8104 elektrisch ableitfähig. Die Zulässigkeit für den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prüfen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 6 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 3,55 m |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Plattformhöhe | 1,55 m |
| Typ | trittleiter |
| Länge eingeklappt | 2,55 m |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
614,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
730,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort