Referenzen
INA:RSAO60-XL
Rubix:3172513
Hersteller:0947305470000
EAN:4064327110848


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 250 mm |
| Achshöhe | 85 mm |
Produktdetails : RSAO 60-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 250 mm |
| Achshöhe | 85 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 52 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Klemme | 68 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 38 mm |
| Bauform | 2-loch |
| Höhe | 165 mm |
| Länge | 330 mm |
| Dichtung | r seals |
| Serie | rsao..-xl |
| Gewicht | 8,69 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 87000 N |
| Breite | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen