KQ2H06-01A Steckverbindung

Steckverschraubungen KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2H06-01A
Rubix:2172818
Hersteller:KQ2H06-01A
EAN:3618036064667
KQ2H06-01A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (c3604)
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2H06-01A Steckverbindung


Schnellanschluss aus Allzweck-PBT-Material
Geeignet für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2H, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Werkstoffmessing (c3604)
Anschluss 1r 1/8
Profiloval
Anschluss 26
Typkq2h
Rohrdurchmesser6 mm
2,15 exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen