QSR-M5-4 Steckverschraubung Quick Star

Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSR-M5-4
Rubix:105484
Hersteller:153526
EAN:4052568035044
QSR-M5-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse), pom (entriegelungsring), nbr (dichtung), hochliegierter edelstahl (rohr haltekralle)
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSR-M5-4 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung, drehbar, QSR-M5-4 360° drehbar, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=1,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,6 g
Werkstoffpbt (gehäuse), pom (entriegelungsring), nbr (dichtung), hochliegierter edelstahl (rohr haltekralle)
Anschluss 1m5
Profilstandard
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen