NPQM-DK-M5-Q4-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-DK-M5-Q4-P10
Rubix:447153
Hersteller:558657
EAN:4052568054533
NPQM-DK-M5-Q4-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesserm5 ''
Typgerader pneumatischer push-in-steckanschluss npqm-dk, m5-außengewinde mit innensechskant (inbusschlüssel), für schlauch mit außendurchmesser 4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-DK-M5-Q4-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


Steckverschraubung NPQM-DK-M5-Q4-P10 Größe=Standard, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtungsring, Konstruktionsaufbau=Push/Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,69 g
Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesserm5 ''
Typgerader pneumatischer push-in-steckanschluss npqm-dk, m5-außengewinde mit innensechskant (inbusschlüssel), für schlauch mit außendurchmesser 4 mm
Werkstoffmessing (gehäuse);nbr (dichtung)
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
24,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen