Referenzen
SMC:KQ2H08-03AP
Rubix:3056103
Hersteller:KQ2H08-03AP

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (körper);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);pom (spannzange, auslöseknopf);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
Produktdetails : KQ2H08-03AP Steckverbindung
SMC bringt eine neue Reihe von verbesserten Kupplungen auf den Markt: die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Körpern bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Sie umfasst nun auch die KJ-Serie von Miniaturkupplungen. Das Einstecken und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt bis zu 30 % weniger Kraftaufwand und bietet 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen, was ein schnelleres und einfacheres Kuppeln ermöglicht. Die neue Serie KQ2 zeichnet sich auch durch ihre reduzierten Abmessungen aus - eine um bis zu 23% geringere Breite und Höhe - und ermöglicht so 57% leichtere Kupplungen als die Vorgängermodelle. Es stehen zwei Gewindematerialien aus Messing oder Messing und Nickel sowie zwei Arten von Verbindungen zur Verfügung, um wiederholte Verbindungen zu ermöglichen und die Dichtung nicht zu verschmutzen. Darüber hinaus bietet die KQ2-Serie mehrere Arten von M-, R-, NPT-, UNF- und Uni-Gewinden sowie eine vollständige Palette von Durchmessern von Ø2 mm für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen bis zu Ø16 mm für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (körper);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);pom (spannzange, auslöseknopf);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort