860031 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10 R1/2 AG
STECKVERSCHRAUBUNG 45°, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860031
Rubix:3236263
EAN:3660338149863

Dokumente
Produktdetails : 860031 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10 R1/2 AG
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 45° 10 R1/2 AG
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 |
| Profil | außengewinde |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen