167.014-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 4mm
Steckverschraubung 45° Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:167.014-4
Rubix:802909
Hersteller:109229
EAN:4047322264518


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
Dokumente
Produktdetails : 167.014-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 4mm
Steckverschraubung 45° Blaue Serie , drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
| Profil | 45° |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 |
| Typ | steckverschraubung 45° drehbar »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage