NPQM-D-Q4-E Steckverbindung

Steckverbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-D-Q4-E
Rubix:447255
Hersteller:558760
EAN:4052568054991
NPQM-D-Q4-E Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1for 4 mm o.d. tube
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-Q4-E Steckverbindung


Steckverbindung NPQM-D-Q4-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft)

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1for 4 mm o.d. tube
Werkstoffvernickeltes messing
Länge28 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 2for 4 mm o.d. tube
Max. Temperatur70 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
Zolltarifcode76169990
31,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage