NPQR-D-Q8-E Steckverbinder

STECKVERBINDER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQR-D-Q8-E
Rubix:3323303
Hersteller:8085699
EAN:4052568454906
NPQR-D-Q8-E Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffhochlegierter edelstahl (gehäuse, schutzring, entriegelungs-/freigabering, klemmrohrteil); fluorkautschuk (schlauchdichtung); ppsu (druck-/abstützring).
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQR-D-Q8-E Steckverbinder


NPQR-D-Q8-E STECKVERBINDER

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffhochlegierter edelstahl (gehäuse, schutzring, entriegelungs-/freigabering, klemmrohrteil); fluorkautschuk (schlauchdichtung); ppsu (druck-/abstützring).
Anschluss 18 mm
Profilgerade (gerade ausführung)
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Typsteck-/push-in-steckverbinder (stecker npqr-d)
Rohrdurchmesser8 mm
24,43 exkl. MwSt.
/ Stück
29,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen