KQ2F06-G01N Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2F06-G01N
Rubix:3055995
Hersteller:KQ2F06-G01N
KQ2F06-G01N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2F06-G01N Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/8
Profilkq2f
Anschluss 26
Max. Temperatur60 °C
4,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,94 € inkl. MwSt.