Referenzen
Festo:NPQM-D-Q10-E-P10
Rubix:447258
Hersteller:558763
EAN:4052568055028

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
Produktdetails : NPQM-D-Q10-E-P10 Steckverbindung
Steckverbinder NPQM-D-Q10-E-P10 Größe=Standard, Nennweite=9 mm, Konstruktiver Aufbau=Push/Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,75 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen