R2NANOPB 1/4Z Steckschluesel-Satz, 38tlg
Steckschlüsselsatz 1/4" 6-kant metrisch - 5,5-14 - R2NANO
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:R2NANOPB
Rubix:1568439
EAN:3148518344869
Produktdetails : R2NANOPB 1/4Z Steckschluesel-Satz, 38tlg
Das Facom R2NANOPB Set umfasst 38 Werkzeugeinsätze in 1/4"-Antrieb und überzeugt durch sein kompaktes Format, das den Platzbedarf reduziert und eine optimale Organisation der Werkzeuge ermöglicht. Dieses All-in-One-Set richtet sich an professionelle Anwender, die ein komplettes, leicht transportierbares und für verschiedenste Arbeitsumgebungen geeignetes Werkzeugset benötigen.
Eigenschaften:
Das R2NANOPB-Set zeichnet sich durch seine vollständige Ausstattung und ergonomische Konstruktion aus. Es enthält eine hochleistungsfähige, wasserdichte Umschaltknarre – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen – sowie eine Auswahl an metrischen 6-kant Steckschlüsseln für eine optimale Drehmomentübertragung. Der kurze Schraubendrehergriff und das Kardangelenk gewährleisten höchste Flexibilität in schwer zugänglichen Bereichen. Die enthaltenen Bits decken eine breite Palette von Profilen ab (Phillips®, Pozidriv®, Resistorx®, Sechskant, Schlitz) und ermöglichen so den Einsatz bei nahezu allen gängigen Verschraubungen. Geliefert wird das Set in einem kompakten, robusten Bi-Material-Koffer, der Transport, Aufbewahrung und Übersichtlichkeit erheblich erleichtert.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4'' (6,35 mm)
• Gesamtanzahl Teile: 38
• Wasserdichte Hochleistungs-Umschaltknarre: R161B
• Steckschlüsseleinsätze 6-kant metrisch: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
• Verlängerungen: 55 mm (R209) ; 100 mm (R210)
• Kardangelenk 1/4": R240A
• Kurzer Schraubendrehergriff: R236C
• Bitaufnahme-Steckschlüssel: R235
• Phillips®-Bits: PH1; PH2; PH3
• Pozidriv®-Bits: PZ1; PZ2; PZ3
• Schlitz-Bits: 4,5; 6,5; 8 mm
• Innensechskant-Bits: 3; 4; 5; 6; 7 mm
• Resistorx®-Bits: TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
• Bit-Adapter Hex/Quadrat: ECR
• Leerkoffer Bi-Material: BVNANO
Markeninformationen:
Facom ist seit 1918 eine führende französische Marke für professionelles Handwerkzeug. Bekannt für höchste Qualitätsansprüche entwickelt Facom leistungsstarke, langlebige und ergonomische Werkzeuge für die Automobilindustrie, den industriellen Bereich und das Baugewerbe. Als Teil der Stanley Black & Decker Gruppe steht Facom für kontinuierliche Innovation und ein Produktportfolio von über 10.000 Referenzen.
Eigenschaften:
Das R2NANOPB-Set zeichnet sich durch seine vollständige Ausstattung und ergonomische Konstruktion aus. Es enthält eine hochleistungsfähige, wasserdichte Umschaltknarre – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen – sowie eine Auswahl an metrischen 6-kant Steckschlüsseln für eine optimale Drehmomentübertragung. Der kurze Schraubendrehergriff und das Kardangelenk gewährleisten höchste Flexibilität in schwer zugänglichen Bereichen. Die enthaltenen Bits decken eine breite Palette von Profilen ab (Phillips®, Pozidriv®, Resistorx®, Sechskant, Schlitz) und ermöglichen so den Einsatz bei nahezu allen gängigen Verschraubungen. Geliefert wird das Set in einem kompakten, robusten Bi-Material-Koffer, der Transport, Aufbewahrung und Übersichtlichkeit erheblich erleichtert.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4'' (6,35 mm)
• Gesamtanzahl Teile: 38
• Wasserdichte Hochleistungs-Umschaltknarre: R161B
• Steckschlüsseleinsätze 6-kant metrisch: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
• Verlängerungen: 55 mm (R209) ; 100 mm (R210)
• Kardangelenk 1/4": R240A
• Kurzer Schraubendrehergriff: R236C
• Bitaufnahme-Steckschlüssel: R235
• Phillips®-Bits: PH1; PH2; PH3
• Pozidriv®-Bits: PZ1; PZ2; PZ3
• Schlitz-Bits: 4,5; 6,5; 8 mm
• Innensechskant-Bits: 3; 4; 5; 6; 7 mm
• Resistorx®-Bits: TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
• Bit-Adapter Hex/Quadrat: ECR
• Leerkoffer Bi-Material: BVNANO
Markeninformationen:
Facom ist seit 1918 eine führende französische Marke für professionelles Handwerkzeug. Bekannt für höchste Qualitätsansprüche entwickelt Facom leistungsstarke, langlebige und ergonomische Werkzeuge für die Automobilindustrie, den industriellen Bereich und das Baugewerbe. Als Teil der Stanley Black & Decker Gruppe steht Facom für kontinuierliche Innovation und ein Produktportfolio von über 10.000 Referenzen.
Stärken
• Kompakter Koffer für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
• Vielseitige Werkzeugausstattung für unterschiedlichste Schraubverbindungen
• Wasserdichte Hochleistungs-Knarre für harte Einsatzbedingungen
• Schraubendrehergriff und Kardangelenk für optimale Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen
• Vielseitige Werkzeugausstattung für unterschiedlichste Schraubverbindungen
• Wasserdichte Hochleistungs-Knarre für harte Einsatzbedingungen
• Schraubendrehergriff und Kardangelenk für optimale Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen
Anwendungen
Das R2NANOPB-Set ist prädestiniert für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten in Industrie, Automobilsektor und Handwerk. Es eignet sich gleichermaßen für mobile Servicetechniker wie für Werkstattmitarbeiter. Dank seiner kompakten Bauweise ist es besonders praktisch für Arbeiten in engen Räumen oder in Höhenlagen. Die breite Auswahl an Bits ermöglicht die Anpassung an vielfältige Schraubenkonfigurationen und garantiert maximale Flexibilität im Arbeitsalltag.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 38 |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage