D 30 GMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-19 mm

Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-19 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:D 30 GMU-10
Rubix:1243227
Hersteller:6239380
EAN:4010886623930
D 30 GMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-19 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente17
Antriebsvierkant3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D 30 GMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8 Zoll 17-tlg 6-19 mm


Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Doppel-6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, • Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten, • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2725 g
Anzahl Elemente17
Antriebsvierkant3/8 ''
Zolltarifcode82042000
273,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage