7409TORX-T25-L (BAHCO) Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Tx-25, Lang
STECKSCHLÜSSEL
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:7409TORX-T25-L
Rubix:1312763
EAN:7314153011237

Produktdetails : 7409TORX-T25-L (BAHCO) Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Tx-25, Lang
Schraubendreher-Steckschlüssel 3/8" für Torx-Schrauben, lange Ausführung. Nicht für den maschinellen Einsatz geeignet. Hochlegierter Qualitätsstahl. Hochglanzpoliert. Gezahnt. ISO 1174. DIN 3120.
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Tx-25, Lang
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t25 |
| Klingenlänge | 110 mm |
| Länge | 140 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
86,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage