2005 CT2-D 19 Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll in 2/4 CT-Modul, 29-tlg
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll in 2/4 CT-Modul, 29-tlg
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2005 CT2-D 19
Rubix:1244671
Hersteller:2016494
EAN:4010886878613

Produktdetails : 2005 CT2-D 19 Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll in 2/4 CT-Modul, 29-tlg
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 29 |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Zolltarifcode | 82060000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
510,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
