SL.DBOX1PB Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box, 21-tlg

Dbox-Set Steckschlüssel 1/2 6-Kant metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:SL.DBOX1PB
Rubix:3476143
EAN:3148519047806
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente21
Antriebsvierkant1/2 ''

Produktdetails : SL.DBOX1PB Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box, 21-tlg


Der Steckschlüsselsatz DBOX SL.DBOX1PB von Facom vereint in einem kompakten Set alle Werkzeuge für zuverlässige Schraub- und Montagearbeiten an metrischen Schrauben und Muttern. Entwickelt für maximale Robustheit, Langlebigkeit und Effizienz, ist dieser Satz die ideale Wahl für Fachkräfte in Wartung, Instandhaltung und Industrie. Besonders hervorzuheben sind die hochwertige Verarbeitung, die ergonomische Handhabung sowie das widerstandsfähige, zweikomponentige Aufbewahrungssystem für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Eigenschaften:
Der Satz enthält eine hochleistungsfähige, abgedichtete 1/2"-Knarre, die selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Ergänzt wird sie durch 16 metrische 6-kant-Stecknüsse von 10 bis 32 mm, die für optimalen Halt sorgen und das Abrutschen minimieren. Ein universelles Kardangelenk ermöglicht flexiblen Zugang auch in schwer erreichbaren Bereichen. Zwei Verlängerungen (130 mm und 250 mm) erleichtern Arbeiten in der Tiefe. Geliefert wird alles in einer robusten, ergonomischen Zweikomponentenbox, die die Werkzeuge schützt und einen einfachen Transport sowie eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht.

Spezifikationen:
• 1/2"-Knarre, wasserdicht, Hochleistung: Ref. SL161
• 16 Stecknüsse 1/2", 6-kant, metrisch: Größen 10–32 mm
• 1/2"-Kardangelenk: Ref. S240A
• 1/2"-Verlängerung 130 mm: Ref. S210
• 1/2"-Verlängerung 250 mm: Ref. S215
• Zweikomponentenbox: Ref. BVS1NANO
• Enthaltene Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und zählt zu den führenden Herstellern von professionellem Handwerkzeug. Bekannt für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit entwickelt die französische Marke robuste, ergonomische Werkzeuge für Automobilindustrie, Industrieanlagen und Wartungsbetriebe. Mit über 10.000 Produktreferenzen ist Facom Teil der Stanley Black & Decker-Gruppe und ein Synonym für professionelles Industrie- und Handwerkzeug.

Stärken

• Vollständige Ausstattung für ein breites Spektrum an metrischen Schraubanwendungen
• Abgedichtete Hochleistungsknarre für Langlebigkeit und komfortables Arbeiten, auch in feuchten • oder verschmutzten Umgebungen
• 6-kant-Stecknüsse für sicheren Halt und minimiertes Risiko von Beschädigungen
• Kardangelenk und Verlängerungen für optimale Erreichbarkeit in engen Bereichen
• Robuste, kompakte und leicht transportierbare Zweikomponentenbox

Anwendungen

Der SL.DBOX1PB Steckschlüsselsatz eignet sich ideal für mechanische Wartungsarbeiten, Kfz-Reparaturen sowie vielfältige industrielle Anwendungen. Er ist die perfekte Lösung für mobile Servicetechniker, Produktionsbetriebe und Werkstätten. Überall dort, wo zuverlässiges Profi-Werkzeug und hohe Transportfreundlichkeit gefragt sind, bietet dieser Steckschlüsselsatz maximale Effizienz.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente21
Antriebsvierkant1/2 ''
154,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage