2133 T 9 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 9 mm

Steckschlüssel 2K t Griff - 2133 T

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2133 T 9
Rubix:1244791
Hersteller:2647672
EAN:4010886933428
2133 T 9 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 9 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung9
Länge268 mm
Typsteckschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2133 T 9 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 9 mm


Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt

Stärken

• Hohe Belastbarkeit: Gefertigt aus 31CrV3 Chrom-Vanadium-Stahl für maximale Stabilität
• Ergonomischer Komfort: Zweikomponenten-Griff für sicheren Halt und reduzierte Ermüdung
• Praktische Handhabung: Aufhängeloch für schnelle, platzsparende Organisation

Anwendungen

Dieser Steckschlüssel eignet sich ideal für Montage-, Verschraubungs- und Wartungsarbeiten, bei denen Präzision und hohe Belastbarkeit gefragt sind. Dank seines handlichen Formats ist er optimal für Werkstätten, Produktionsbetriebe, Instandhaltungsabteilungen sowie für Anwendungen im Bauwesen, in der Automobilbranche und im Maschinenbau.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Öffnung9
Länge268 mm
Typsteckschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
19,32 exkl. MwSt.
/ Stück
22,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage