9581110055 Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 5,5x125mm
Steckschl.-Schraubendr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:58030055, 9581110055
Rubix:1038812
Hersteller:9581110055
Produktdetails : 9581110055 Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 5,5x125mm
Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 5,5x125mm Wera
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

