3210006810 Steckregal S3 100 GF 2500x1000x600 mm RA

Steckregal S3 100 GF 2500x1000x600 mm RAL 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900040440
Rubix:1852483
EAN:4026212224351
3210006810 Steckregal S3 100 GF 2500x1000x600 mm RA

Technische Zusammenfassung

Modells3 100 gf
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210006810 Steckregal S3 100 GF 2500x1000x600 mm RA


Steckregal META CLIP S3, Fachlast 100 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche Böden/Rahmen: RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Technische Informationen


Attribute
Modells3 100 gf
Breite1000 mm
Länge2500 mm
Werkstoffstahl, sendzimirverzinkt und kunststoffbeschichtet (ral 7035 lichtgrau)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode94039010
327,60 exkl. MwSt.
/ Stück
389,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage