3210012995 Einlegeboden Spanplatte 2600x1050 mm verz.
Einlegeboden Spanplatte 2600x1050 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002545
Rubix:1097327
EAN:4026212047288




Technische Zusammenfassung
| Modell | mr zusatzboden 2600 x 1050 vzk kpl. mit spanplatte mini-rack |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
Produktdetails : 3210012995 Einlegeboden Spanplatte 2600x1050 mm verz.
Spanplattenboden für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mr zusatzboden 2600 x 1050 vzk kpl. mit spanplatte mini-rack |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
| Länge | 1050 mm |
| Werkstoff | spanplatte |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
339,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage