3210009115 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x300mm gr
Steckregal V150 doppel GF2500x1000x300mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028150
Rubix:1108617
EAN:4026212282115




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta clip s3 v150 doppel gf2500x1000x300 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009115 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x300mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta clip s3 v150 doppel gf2500x1000x300 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
569,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
677,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage