• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210016325 Kragarm 7030x600 mm enzianblau

    3210016325 Kragarm 7030x600 mm enzianblau

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20074896
    Rubix:2902758
    brand logo

    Produktdetails : 3210016325 Kragarm 7030x600 mm enzianblau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    50,85 € exkl. MwSt.
    / Stück
    60,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210012560 Weitspannregal verz. AF 2200x1050x2500 mm Spanp.3210012150 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2470x2000x600 mm3210012985 Einlegeboden Spanplatte 2600x650 mm verz.3210013005 Einlegeboden Stahlpaneel 1400x800 mm verz.3210001535 Steckregal GR 250 kg 3000x1000x800mm 7Böd 70353210014310 Spanpl.boden 19 mm 3300x800 m.Tief.auf.3210009830 Rückwand CLIP L1300 H2000 Vollblech vzk3210014420 Spanplattenboden 1825x1100x383210004465 Steckregal dop. GR 250 kg 2000x1000x2x600mm verz.3210012675 Weitspannregal verz. AF 2200x800x2500 mm Stahlp.3210015905 Kragarmregal GF eins. 2500x1030x500 mm MULTI.M3210012805 Weitspannregal verz. AF 2600x650x3000 mm Spanp.3210010260 Weitspannregal GR 2500x2500x600mm Stahlböd.3210006210 Schrägbodenregal AR verz. 2000x1000x2x800 mm3210001485 Steckregal GR 250 kg 2500x1000x800mm 6Böd 7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap