• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039240 Steckrahmen S 3 T600xH2000mm verz.2 Tiefensteifen kpl. zerl

    3210039240 Steckrahmen S 3 T600xH2000mm verz.2 Tiefensteifen kpl. zerl

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200177602
    Rubix:3248277
    brand logo

    Produktdetails : 3210039240 Steckrahmen S 3 T600xH2000mm verz.2 Tiefensteifen kpl. zerl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    36,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    44,02 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210009055 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x300mm verz3210012180 Weitspannregal vzk 2500x600x1970 Stahlp3210004675 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x300mm 6Böd bl3210004400 Steckregal dop. GR 150 kg 2500x1000x2x400mm RAL70353210016340 Einfachfuß KR IPE120500 RAL 50103210015440 Langgutregal ATLAS ST L2750mm doppelseitig3210004295 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x300mm verz.3210008070 Steckregal CLIP230AF 2500x1000x300mm gr3210011450 Zusatzebene W100 600x2500 mm Spanplatte3210002290 Großfachregal GR RAL7035 2000x1300x300 mm 250 kg3210005610 Vollblechrückwand 800x1000 lichtgrau3210012545 Weitspannregal verz. AF 1800x1050x2500 mm Spanp.3610001875 Regal 3 Ordnerhöhen 800x400x1100 mm Graphit3610004395 Steckregal COMPACT AF 1850x750x300 vzk3210001690 Steckregal GR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd 7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap