238130900 Stecknippeltülle I9

Stecknippeltülle I9

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:238130900
Rubix:70749
Hersteller:238130900
238130900 Stecknippeltülle I9

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, hülse);edelstahl (feder, sicherungsring);messing (ventil);nbr (dichtung)
Anschluss 1hose barb (internal diameter 9 mm)
Max. Betriebsdruck35 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 238130900 Stecknippeltülle I9


STECKNIPPELTUELLE I9

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, hülse);edelstahl (feder, sicherungsring);messing (ventil);nbr (dichtung)
Anschluss 1hose barb (internal diameter 9 mm)
Max. Betriebsdruck35 bar
Anschluss 2male quick-connect fitting (ferrule/plug) - standard european profile, nw 7.2
Zolltarifcode74122000
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std