234110038 Stecknippel, R3/8

Stecknippel, R3/8

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:234110038
Rubix:70728
Hersteller:234110038
234110038 Stecknippel, R3/8
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickelter stahl
Anschluss 1male thread r 3/8 (iso r)
Max. Betriebsdruck35 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 234110038 Stecknippel, R3/8


STECKNIPPEL R3/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickelter stahl
Anschluss 1male thread r 3/8 (iso r)
Max. Betriebsdruck35 bar
Profildn 7.8 (serie 234)
Anschluss 2nipple for quick coupling dn 7.8
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,35 exkl. MwSt.
/ Stück
6,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen