248.70 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 3/8 AG, blau
Stecknippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:248.70
Rubix:343314
Hersteller:107690
EAN:4047322062367

Dokumente
Produktdetails : 248.70 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 3/8 AG, blau
Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, Messing blank, G 3/8 AG, blau, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | nw 7,8 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
