Referenzen
SMC:KAH04-M6
Rubix:2173501
Hersteller:00058797

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | leitfähiger kunststoff (pbt; gehäuse c3604bd, pbt) und leitfähiger nbr-dichtring (nbr, leitfähig). |
|---|---|
| Anschluss 1 | m6 x 1 |
Produktdetails : KAH04-M6 antistatische Steckverschraubung Gerade
Antistatisch One-touch-Fittings series KA ermöglichen ein One-touch-Ein- und -Ausstecken. Series KA kann in kupferfreien Anwendungen und im Vakuum (max. -100kPa) eingesetzt werden. Leitfähiges Harz wird für Gehäuse und Dichtungen in Fittings und Schläuchen verwendet. Series KA ist flammbeständig (UL94-Standard, V-0).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | leitfähiger kunststoff (pbt; gehäuse c3604bd, pbt) und leitfähiger nbr-dichtring (nbr, leitfähig). |
|---|---|
| Anschluss 1 | m6 x 1 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Typ | kah |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage