KMF-1-24DC-2.5-LED Steckdosenleitung

Steckdose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMF-1-24DC-2,5-LED
Rubix:432177
Hersteller:30935
EAN:4052568003777
KMF-1-24DC-2.5-LED Steckdosenleitung

Technische Zusammenfassung

Typstecker buchse
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMF-1-24DC-2.5-LED Steckdosenleitung


Steckdosenleitung KMF-1-24DC-2,5-LED vorkonfektioniert, für F-Magnete. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Typstecker buchse
Zolltarifcode85444290
18,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen