SPC11-POT-TLF Endlagenregler

SPC11 Endlagenregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPC11-POT-TLF
Rubix:429473
Hersteller:192216
EAN:4052568150853
SPC11-POT-TLF Endlagenregler

Technische Zusammenfassung

Typendlagenregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC11-POT-TLF Endlagenregler


Endlagenregler SPC11-POT-TLF für Antriebe DGP/DGPL/DNCM. Es sind maximal zwei frei anwählbare Zwischenstellungen ohne Festanschlag möglich. Datensicherung=Flash Speicher, Steuersignale=(* Eingang Remote/Teach/Links/Rechts, * Eingang Position 1/2/3/4, * Ausgang Error-Ready, * Ausgang Position 1/2/3/4), Anzeige=(* 3stellig, * Farbe Rot, * Siebensegmentanzeige), Bedienelemente=(* 3 Tasten, * Folientastatur), Absicherung Ausgänge=(* elektronisch, * max. Auslösestrom 500 mA, * über Summe aller Ausgänge)
Endlagenregler SPC11-POT-TLF für Antriebe DGP/DGPL/DNCM. Es sind maximal zwei frei anwählbare Zwischenstellungen ohne Festanschlag möglich. Datensicherung=Flash Speicher, Steuersignale=(* Eingang Remote/Teach/Links/Rechts, * Eingang Position 1/2/3/4, * Ausgang Error-Ready, * Ausgang Position 1/2/3/4), Anzeige=(* 3stellig, * Farbe Rot, * Siebensegmentanzeige), Bedienelemente=(* 3 Tasten, * Folientastatur), Absicherung Ausgänge=(* elektronisch, * max. Auslösestrom 500 mA, * über Summe aller Ausgänge)

Technische Informationen


Attribute
Typendlagenregler
Zolltarifcode90328900
619,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
737,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage