CPV14-GE-DI01-8 Ventilinsel, Typ 10

CPV14 Elektrik-Anschaltung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV14-GE-DI01-8
Rubix:434887
Hersteller:165811
EAN:4052568137823
CPV14-GE-DI01-8 Ventilinsel, Typ 10

Technische Zusammenfassung

Typelektrik-anschaltung für ventilinseln cpv, cpa
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPV14-GE-DI01-8 Ventilinsel, Typ 10


Elektrik-Anschaltung CPV14-GE-DI01-8 CP-Strangerweiterung=(* ja, * 16 Eingänge, * 8 Ausgänge (oder 16 Ventile)), Feldbus-Schnittstelle=(* wahlweise:, * - Dose und Stecker, M12x1, 5 polig, B-codiert, * - Sub-D, 9-polig, Dose), Gerätespezifische Diagnose=(* über gerätebezogende Diagnose (DPV0), * Fehlendes Modul an CP-Strang Erweiterung, * Kurzschluss/Überlast Ausgänge, * Unterspannung Ausgänge, * Unterspannung Sensorversorgung, * Unterspannung Ventile), Kommunikationstypen=Zyklische Kommunikation, Konfigurations-Unterstützung=GSD-Datei und Bitmaps
Ventilinsel, Typ 10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x60x30 mm
Bruttogewicht368 g
Typelektrik-anschaltung für ventilinseln cpv, cpa
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
677,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
805,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen