CPX-8DE Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50

CPX Eingangsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPX-8DE
Rubix:435437
Hersteller:195750
EAN:4052568015312
CPX-8DE Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CPX-8DE Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50


Eingangsmodul CPX-8DE für modulares elektrisches Terminal CPX, 8 digitale Eingänge. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=8, Diagnose=- Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* - Eingangsentprellzeit, * - Signalverlängerungszeit, * - Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* - 1 Sammeldiagnose, * - 8 Kanalstatus)
Eingangsmodul CPX-8DE für modulares elektrisches Terminal Typ 50 CPX, 8 digitale Eingänge. Abmessungen B x L x H=(* 50 mm x 107 mm x 50 mm, * (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)), Anzahl Eingänge=8, Diagnose=- Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* - Eingangsentprellzeit, * - Signalverlängerungszeit, * - Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* - 1 Sammeldiagnose, * - 8 Kanalstatus)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104,44 g
Typcpx
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
103,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen