VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE El.-Anschaltung

VMPA Elektrik-Anschaltung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE
Rubix:1827193
Hersteller:573184
EAN:4052568219727
VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE El.-Anschaltung

Technische Zusammenfassung

Typelektrik-anschaltung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE El.-Anschaltung


Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
El.-Anschaltung

Technische Informationen


Attribute
Typelektrik-anschaltung
Zolltarifcode85371099
315,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage