Referenzen
Rubix-DE:0007402273999
Rubix:1547544
Hersteller:9768060040
Produktdetails : 9768060040 Stechbeitel 1001 40mm
Stechbeitel 1001 40mm KIRSCHEN
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std