Referenzen
Format:72820030, 9772820030
Rubix:1560111
Hersteller:72820030
EAN:4317784091244
Produktdetails : 9772820030 Stechbeitel mit Holzheft 30mm
Stechbeitel mit Holzheft 30mm FORMAT
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std