104 P Schlitzmeißel flachoval, mit Plastikgriff 240x26x7 mm
Schlitzmeißel flachoval, mit Plastikgriff 240x26x7 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:104 P
Rubix:1246599
Hersteller:8724230
EAN:4010883872423


Technische Zusammenfassung
| Klingenlänge | 240 mm |
|---|---|
| Klingenbreite | 26 mm |
| Griff | chrom-molybdän-vanadium-stahl |
Produktdetails : 104 P Schlitzmeißel flachoval, mit Plastikgriff 240x26x7 mm
Vanadium Stahl, Geschmiedete Ausführung, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Mit Kunststoffgriff
GEDORE Vanadium Stahl, Geschmiedete Ausführung, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 240 mm |
| Klingenbreite | 26 mm |
| Griff | chrom-molybdän-vanadium-stahl |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen