425-30 (BAHCO) Stechbeitel, Holzgriff, Vernickelter Stahlring, 30 X 140 mm
Meißel
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:425-30
Rubix:1311454
EAN:7311518004705

Produktdetails : 425-30 (BAHCO) Stechbeitel, Holzgriff, Vernickelter Stahlring, 30 X 140 mm
Stechbeitel, Holzgriff, Vernickelter Stahlring, 30 X 140 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 140 mm |
| Klingenbreite | 30 mm |
| Griff | holz |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,96 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
141,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
