Referenzen
Gedore:112-2100
Rubix:1045524
Hersteller:8744770
EAN:4010883874472


Technische Zusammenfassung
| Klingenlänge | 200 mm |
|---|---|
| Klingenbreite | 10 mm |
| Griff | chrom-vanadium-stahl |
Produktdetails : 112-2100 Elektrikermeißel 4-kant, 200x10x7mm
Chrom-Vanadium-Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Chrom-Vanadium-Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 200 mm |
| Klingenbreite | 10 mm |
| Griff | chrom-vanadium-stahl |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen