Referenzen
Rubix-DE:0007401203273
Rubix:1082091
Hersteller:9768060022
Produktdetails : 9768060022 Stechbeitel 1001 22mm
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std