Referenzen
Rubix-DE:1001-18
Rubix:1036566
Hersteller:9768060018
EAN:4016649101400
Produktdetails : 9768060018 Stechbeitel 1001 18mm
Stechbeitel 1001 18mm KIRSCHEN
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std