Referenzen
Rubix-DE:0007401203265
Rubix:1081999
Hersteller:9768060006
Produktdetails : 9768060006 Stechbeitel 1001 6mm
Stechbeitel 1001 6mm KIRSCHEN
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std