Referenzen
Format:72820006, 9772820006
Rubix:1560073
Hersteller:9772820006
EAN:4317784091824
Produktdetails : 9772820006 Stechbeitel mit Holzheft 6mm
Stechbeitel mit Holzheft 6mm FORMAT
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std