104 Schlitzmeißel flachoval, 240x26x7mm

Schlitz- oder Karosseriemeißel 104

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:104
Rubix:1027648
Hersteller:8723850
EAN:4010883872386
104 Schlitzmeißel flachoval, 240x26x7mm

Technische Zusammenfassung

Klingenlänge240 mm
Klingenbreite26 mm
Griffchrom-vanadium-stahl.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 104 Schlitzmeißel flachoval, 240x26x7mm


Vanadium Stahl, Geschmiedete Ausführung, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Stärken

• Hohe Widerstandsfähigkeit bei wiederholten Schlägen dank induktiv angelassener Schlagköpfe
• Gleichmäßige Schnittleistung durch konstante Schneidenbreite
• Hohe Stabilität beim Meißeln durch durchgehend flachovale Form
• Lange Lebensdauer durch vollständige Härtung und sorgfältiges Anlassen
• Gute Verschleißfestigkeit durch Verwendung von Vanadiumstahl

Anwendungen

Dieser Schlitzmeißel eignet sich für Meißelarbeiten, das Öffnen von Schlitzen oder das gezielte Trennen von Metallteilen. Er wird in Wartungswerkstätten, Produktionsumgebungen oder bei Einsätzen eingesetzt, welche Schlag- und Trennarbeiten erfordern. Besonders geeignet ist er für gängige Anwendungen in der allgemeinen Mechanik, der industriellen Instandhaltung oder der Metallverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Klingenlänge240 mm
Klingenbreite26 mm
Griffchrom-vanadium-stahl.
Zolltarifcode82055980
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen