3L430 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:3L0430
Rubix:1360556
EAN:4010858660277

Produktdetails : 3L430 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Profil | 3l |
| Länge | 1092 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage