10-STANDARD/GRUEN Keilriemen endlich gelocht Optibelt

optibelt OPTIMAT OE Z/10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:O-OE 10 STANDARD / GREEN
Rubix:58326
Hersteller:1729651
EAN:4014486153538
10-STANDARD/GRUEN Keilriemen endlich gelocht Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Länge10000 mm
Typoptimat oe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10-STANDARD/GRUEN Keilriemen endlich gelocht Optibelt


optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit optibelt OPTIMAT-Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. optibelt OPTIMAT-Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden.
Keilriemen endlich gelocht Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x102x102 mm
Bruttogewicht70 g
Profilz/10
Länge10000 mm
Typoptimat oe
Höhe6 mm
Werkstoffpolyester
Serieoe
Max. Temperatur70 °C
Stärke6 mm
Farbegrün
Breite10 mm
Querschnitt60 mm
Zolltarifcode40103900
1.717,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
2.043,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen