Referenzen
Gates:4L870K 6887 POWERATED
Rubix:1420057
Hersteller:84236887
EAN:5412571033168

Produktdetails : 4L6887 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 2210 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
