Referenzen
Gates:3L49 6749 POWERATED
Rubix:1419449
Hersteller:84236749
EAN:5412571032383

Produktdetails : 3L6749 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3l |
|---|---|
| Länge | 1245 mm |
| Typ | 3l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
