Referenzen
Gates:4L18 6818 POWERATED
Rubix:1419475
Hersteller:84236818
EAN:5412571032475

Produktdetails : 4L6818 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 457 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
